3/8 inç VDE lokma anahtarı Altıgen

SKTWRNCH-VDE-3/8IN-6PT-8MM

Ürün no. 0715003108

EAN 4045989864225

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
3/8 inç VDE lokma anahtarı Altıgen

Ürün no. 0715003108
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
Özellikle elektrikli ve hibrit araçlar için uygundur
Not

Öngörülen tüm güvenlik önlemlerine uyarak 1000 volta (AC) ve 1500 volta (DC) kadar akım geçen parçalar üzerinde çalışmak için

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Sürüş

3/8 inç

Tahrik tipi

İç kare

Yüzey

VDE izoleli

Malzeme

Krom vanadyum çeliği

Lamalar boyunca genişlik

8 mm

Standartlar

EN 60900, DIN 3120, DIN 3124

Uzunluk (L1)

44,5 mm

Manşon derinliği (L2)

17 mm

Lokma anahtarı derinliği (L3)

5 mm

Lokma anahtarı dış çapı

21,9 mm

Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2)

15,4 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler