3/8 inç konnektör
DÖNÜŞTÜRÜCÜ-(3/8-1/2ZO)-D20
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Standart: DIN 3123, ISO 3316
- Krom kaplamalı model
- Bağlantı: 3/8 inç kare lokma
- Uç: 1/2 inç veya 1/4 inç dış kare bağlantı
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uç boyutu (S1) | 1/2 inç |
Sürüş (S2) | 3/8 inç |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Krom kaplamalı |
Lokma anahtarı dış çapı (D1) | 20 mm |
Uzunluk (L1) | 36 mm |