3/8 inç lokma
ALYAN LOKMA 3/8I-KROM-SW9
Ürün no. 071512709
EAN 4011231728607
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Yüzey: Krom kaplamalı, cilalı/mat
- Bağlantı: 3/8 inç kare lokma, topuz yakalama delikli
- Uç: Altıgen lokma için, DIN 7422
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Sürüş | 3/8 inç |
Tahrik tipi | İç kare |
Uç boyutu | 9 mm |
Uç tipi | Altıgen ekleme için |
Tasarım | Kısa |
Uzunluk (L1) | 50,5 mm |
Bıçak uzunluğu (L2) | 20,5 mm |
Uç uzunluğu (L3) | 13,5 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D1) | 19 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Krom kaplamalı |