3/8 inç lokma

SKTWRNCH-3/8IN-HEXSKT-WS3

Ürün no. 071512703

EAN 4011231728522

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
3/8 inç lokma

Ürün no. 071512703
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
Metrik, altıgen, kısa
  • Yüzey: Krom kaplamalı, cilalı/mat

  • Bağlantı: 3/8 inç kare lokma, topuz yakalama delikli

  • Uç: Altıgen lokma için, DIN 7422
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Sürüş

3/8 inç

Tahrik tipi

İç kare

Uç boyutu

3 mm

Uç tipi

Altıgen ekleme için

Tasarım

Kısa

Uzunluk (L1)

50,5 mm

Bıçak uzunluğu (L2)

20,5 mm

Uç uzunluğu (L3)

11 mm

Lokma anahtarı dış çapı (D1)

19 mm

Malzeme

Çelik

Yüzey

Krom kaplamalı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler