3/8 inç lokma
SKTWRNCH-3/8IN-HEXSKT-WS5
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Yüzey: Krom kaplamalı, cilalı/mat
- Bağlantı: 3/8 inç kare lokma, topuz yakalama delikli
- Uç: Altıgen lokma için, DIN 7422
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Sürüş | 3/8 inç |
Tahrik tipi | İç kare |
Uç boyutu | 5 mm |
Uç tipi | Altıgen ekleme için |
Tasarım | Kısa |
Uzunluk (L1) | 50,5 mm |
Bıçak uzunluğu (L2) | 20,5 mm |
Uç uzunluğu (L3) | 11 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D1) | 19 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Krom kaplamalı |