3/8 inç lokma TX Plus
SKTWRNCH-3/8IN-OUTER-TX16EP-37MM
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Sürüş | 3/8 inç |
Tahrik tipi | İç kare |
Uç boyutu | E16 |
Uç tipi | TX-Plus |
Uzunluk (L1) | 37 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D1) | 22 mm |
Yüzey | Çinko fosfatlı |
Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2) | 19,0 mm |