3/8 inç lokma anahtarı

LOKMA 3/8I-İÇ TORKS-KROM-TX15

Ürün no. 071512315

EAN 4011231728034

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
3/8 inç lokma anahtarı

Ürün no. 071512315
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
TX vidalar için, kısa
  • Yüzey: Krom kaplamalı

  • Bağlantı: 3/8 inç kare bağlantı, topuz yakalama delikli

  • Çıkış: TX
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Sürüş

3/8 inç

Tahrik tipi

İç kare

Uç boyutu

TX15

Uç tipi

TX

Tasarım

Kısa

Uzunluk (L1)

50,5 mm

Bıçak uzunluğu (L2)

20,5 mm

Lokma anahtarı dış çapı (D1)

19 mm

Maks. nominal dış Torx çapı

3,26 mm

Malzeme

Çelik

Yüzey

Krom kaplamalı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler