3/8 inç lokma anahtarı
SKTWRNCH-3/8IN-INTX-TX25
Ürün no. 071512325
EAN 4011231728096
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Yüzey: Krom kaplamalı
- Bağlantı: 3/8 inç kare bağlantı, topuz yakalama delikli
- Çıkış: TX
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Sürüş | 3/8 inç |
Tahrik tipi | İç kare |
Uç boyutu | TX25 |
Uç tipi | TX |
Tasarım | Kısa |
Uzunluk (L1) | 50,5 mm |
Bıçak uzunluğu (L2) | 20,5 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D1) | 19 mm |
Maks. nominal dış Torx çapı | 4,40 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Krom kaplamalı |