3/8 inç lokma anahtarı

3/8 inç lokma anahtarı, metrik, altıgen, kısa

Ürün no. 0713121120

EAN 4024835717625

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
3/8 inç lokma anahtarı

Ürün no. 0713121120
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
Metrik, altıgen, kısa
  • Standart: DIN 3124, ISO 2725

  • Yüzey: Krom kaplamalı, taşlanmış/mat

  • Tahrik: 3/8 inç kare lokma, topuz yakalama delikli

  • İpucu: Altıköşe cıvata için

  • POWERDRIV®
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Sürüş

3/8 inç

Tahrik tipi

İç kare

Uç boyutu

20 mm

Lamalar boyunca genişlik

20 mm

Uç tipi

Dış altıgen için

Tasarım

Kısa

Uzunluk (L1)

33 mm

Lokma anahtarı dış çapı (D1)

27,2 mm

Malzeme

Çelik

Yüzey

Krom kaplamalı

Lokma anahtarı derinliği (t)

14 mm

Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2)

23,5 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler