3/8 inç lokma anahtarı
SKTWRNCH-3/8IN-SHORT-HEX-WS22
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Standart: DIN 3124, ISO 2725
- Yüzey: Krom kaplamalı, taşlanmış/mat
- Tahrik: 3/8 inç kare lokma, topuz yakalama delikli
- İpucu: Altıköşe cıvata için
- POWERDRIV®
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Sürüş | 3/8 inç |
Tahrik tipi | İç kare |
Uç boyutu | 22 mm |
Lamalar boyunca genişlik | 22 mm |
Uç tipi | Dış altıgen için |
Tasarım | Kısa |
Uzunluk (L1) | 33 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D1) | 29,7 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Krom kaplamalı |
Lokma anahtarı derinliği (t) | 16 mm |
Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2) | 26 mm |