3/8 inç lokma anahtarı

SKTWRNCH-3/8IN-SHORT-HEX-WS6

Ürün no. 0713121106

EAN 4024835717465

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
3/8 inç lokma anahtarı

Ürün no. 0713121106
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
Metrik, altıgen, kısa
  • Standart: DIN 3124, ISO 2725

  • Yüzey: Krom kaplamalı, taşlanmış/mat

  • Tahrik: 3/8 inç kare lokma, topuz yakalama delikli

  • İpucu: Altıköşe cıvata için

  • POWERDRIV®
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Sürüş

3/8 inç

Tahrik tipi

İç kare

Uç boyutu

6 mm

Lamalar boyunca genişlik

6 mm

Uç tipi

Dış altıgen için

Tasarım

Kısa

Uzunluk (L1)

27 mm

Lokma anahtarı dış çapı (D1)

9,4 mm

Malzeme

Çelik

Yüzey

Krom kaplamalı

Lokma anahtarı derinliği (t)

7 mm

Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2)

17,7 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler