3/8 inç lokma anahtarı, dış TX, kısa

SKTWRNCH-3/8IN-EXTX-E10

Ürün no. 071512210

EAN 4011231727884

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
3/8 inç lokma anahtarı, dış TX, kısa

Ürün no. 071512210
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
Sürüş

3/8 inç

Tahrik tipi

İç kare

Uç boyutu

E10

Uç tipi

Dış TX için

Tasarım

Kısa

Uzunluk (L1)

26 mm

Lokma anahtarı dış çapı (D1)

12,3 mm

Maks. nominal dış Torx çapı

9,42 mm

Malzeme

Çelik

Yüzey

Krom kaplamalı

Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2)

17 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler