3/8 inç lokma anahtarı, dış TX, kısa
SKTWRNCH-3/8IN-EXTX-E11
Ürün no. 071512211
EAN 4011231727921
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Sürüş | 3/8 inç |
Tahrik tipi | İç kare |
Uç boyutu | E11 |
Uç tipi | Dış TX için |
Tasarım | Kısa |
Uzunluk (L1) | 26 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D1) | 13,3 mm |
Maks. nominal dış Torx çapı | 10,08 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Krom kaplamalı |
Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2) | 17 mm |