3/8 inç lokma anahtarı, inç, 6 köşe, kısa
SKTWRNCH-3/8IN-HEX-WS5/8IN
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Sürüş | 3/8 inç |
Tahrik tipi | İç kare |
Lamalar boyunca genişlik | 5/8 inç |
Uç tipi | Dış altıgen için |
Tasarım | Kısa |
Uzunluk (L1) | 27 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D1) | 22 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Krom kaplamalı |
Lokma anahtarı derinliği (t) | 14 mm |
Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2) | 20 mm |