3/8 inç lokma, metrik

SKTWRNCH-3/8IN-LONG-HEX-WS10

Ürün no. 0713122110

EAN 4024835711609

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
3/8 inç lokma, metrik

Ürün no. 0713122110
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
Uzun
  • Yüzey: Krom kaplamalı, cilalı/mat

  • Bağlantı: 3/8 inç kare lokma, topuz yakalama delikli

  • Uç: Altıgen kafa için

  • POWERDRIV®
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Saplamalar ve gijonlar üzerindeki vidalı bağlantılar

Sürüş

3/8 inç

Tahrik tipi

İç kare

Lamalar boyunca genişlik

10 mm

Uç tipi

Dış altıgen için

Tasarım

Uzun

Uzunluk (L1)

64 mm

Lokma anahtarı dış çapı (D1)

14,6 mm

Malzeme

Çelik

Yüzey

Krom kaplamalı

Lokma anahtarı derinliği (t)

25,5 mm

Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2)

16,7 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler