3/8 inç lokma, metrik
SKTWRNCH-3/8IN-LONG-HEX-WS18
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Yüzey: Krom kaplamalı, cilalı/mat
- Bağlantı: 3/8 inç kare lokma, topuz yakalama delikli
- Uç: Altıgen kafa için
- POWERDRIV®
Veri sayfaları(X)
Saplamalar ve gijonlar üzerindeki vidalı bağlantılar
![]() | |
Sürüş | 3/8 inç |
Tahrik tipi | İç kare |
Lamalar boyunca genişlik | 18 mm |
Uç tipi | Dış altıgen için |
Tasarım | Uzun |
Uzunluk (L1) | 64 mm |
Lokma anahtarı dış çapı (D1) | 23,8 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Krom kaplamalı |
Lokma anahtarı derinliği (t) | 25,5 mm |
Lokma anahtarı dış çapı 2 (D2) | 23,8 mm |