Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

3/8 inch socket wrench assortment, 57 pieces

3/8 inch socket wrench assortment, 57 pieces

Nr art. 0988015370
EAN 4065746400121

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Zawiera 3/8 inch socket wrench assortment, 57 pieces:
1 x
Pokrętło z grzechotką dwukierunkowe 3/8 cala

POKRETLO Z GRZECHOTKA 3/8 175 MM

ZEBRA
Opis:
Długość: 175 mm
Tarcza zmiany kierunku
Ilość: 1 x
1 x
Złączka 1/2

ADAPTER WEWN.1/2-ZEWN.3/8

ZEBRA
Opis:
Długość: 38 mm
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka z przegubem Kardana 3/8

NASADKA 3/8 CAL Z PRZEGUBEM KARDANA SW10

ZEBRA
Opis:
10 mm
Wersja krótka
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka z przegubem Kardana 3/8

NASADKA 3/8 CAL Z PRZEGUBEM KARDANA SW11

ZEBRA
Opis:
11 mm
Wersja krótka
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 3/8 cala

NASADKA 3/8 SW10

ZEBRA
Opis:
10 mm
Model metryczny, sześciokątny, krótki
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 3/8 cala

NASADKA 3/8 SW 11 -6KT.-KROTKA

ZEBRA
Opis:
11 mm
Model metryczny, sześciokątny, krótki
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 3/8 cala

NASADKA 3/8 SW12 6KT.-NISKA

ZEBRA
Opis:
12 mm
Model metryczny, sześciokątny, krótki
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 3/8 cala

NASADKA 3/8 SW13

ZEBRA
Opis:
13 mm
Model metryczny, sześciokątny, krótki
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 3/8 cala

NASADKA 3/8 SW14 6KT-NISKA

ZEBRA
Opis:
14 mm
Model metryczny, sześciokątny, krótki
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 3/8 cala

NASADKA 3/8 SW 15 -NISKA 6.KT

ZEBRA
Opis:
15 mm
Model metryczny, sześciokątny, krótki
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 3/8 cala

NASADKA 3/8 SW 16 -NISKA-6 KT.

ZEBRA
Opis:
16 mm
Model metryczny, sześciokątny, krótki
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 3/8 cala

NASADKA 3/8 6 KT SW 17

ZEBRA
Opis:
17 mm
Model metryczny, sześciokątny, krótki
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 3/8 cala

NASADKA 3/8 SW 18 -NISKA 6.KT

ZEBRA
Opis:
18 mm
Model metryczny, sześciokątny, krótki
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 3/8 cala

NASADKA 3/8 SW19 -NISKA -6KT.

ZEBRA
Opis:
19 mm
Model metryczny, sześciokątny, krótki
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka z przegubem Kardana 3/8

NASADKA 3/8 CAL Z PRZEGUBEM KARDANA SW12

ZEBRA
Opis:
12 mm
Wersja krótka
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka z przegubem Kardana 3/8

NASADKA 3/8 CAL Z PRZEGUBEM KARDANA SW13

ZEBRA
Opis:
13 mm
Wersja krótka
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka z przegubem Kardana 3/8

NASADKA 3/8 CAL Z PRZEGUBEM KARDANA SW14

ZEBRA
Opis:
14 mm
Wersja krótka
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka z przegubem Kardana 3/8

NASADKA 3/8 CAL Z PRZEGUBEM KARDANA SW15

ZEBRA
Opis:
15 mm
Wersja krótka
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka z przegubem Kardana 3/8

NASADKA 3/8 CAL Z PRZEGUBEM KARDANA SW16

ZEBRA
Opis:
16 mm
Wersja krótka
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka z przegubem Kardana 3/8

NASADKA 3/8 CAL Z PRZEGUBEM KARDANA SW17

ZEBRA
Opis:
17 mm
Wersja krótka
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka z przegubem Kardana 3/8

NASADKA 3/8 CAL Z PRZEGUBEM KARDANA SW19

ZEBRA
Opis:
19 mm
Wersja krótka
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 3/8, metryczna

NASADKA 3/8 SW 8 - 6KT. DLUGA

ZEBRA
Opis:
8 mm
Wersja długa
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 3/8, metryczna

NASADKA 3/8 SW 9 -6KT.-DLUGA

ZEBRA
Opis:
9 mm
Wersja długa
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 3/8, metryczna

NASADKA 3/8 6K.-DLUGA SW 10.

ZEBRA
Opis:
10 mm
Wersja długa
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 3/8, metryczna

NASADKA -3/8 -6KT -SW 11 -DLUGA

ZEBRA
Opis:
11 mm
Wersja długa
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 3/8, metryczna

NASADKA 3/8 SW 12 6KT-DLUGA

ZEBRA
Opis:
12 mm
Wersja długa
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 3/8, metryczna

NASADKA 3/8 SW 13-DLUGA

ZEBRA
Opis:
13 mm
Wersja długa
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 3/8, metryczna

NASADKA 3/8-DLUGA- SW 14-6-KT.

ZEBRA
Opis:
14 mm
Wersja długa
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 3/8, metryczna

NASADKA 6KT.-SW15-3/8 -DLUGA

ZEBRA
Opis:
15 mm
Wersja długa
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 3/8, metryczna

NASADKA 3/8-DLUGA SW 16 -6 KT.

ZEBRA
Opis:
16 mm
Wersja długa
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 3/8, metryczna

NASADKA 3/8 SW 17 6KT. DLUGA

ZEBRA
Opis:
17 mm
Wersja długa
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 3/8, metryczna

NASADKA 3/8CAL-DŁUGA-HEX-WS18

ZEBRA
Opis:
18 mm
Wersja długa
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 3/8, metryczna

NASADKA 3/8 6.KT-DLUGA -SW 19

ZEBRA
Opis:
19 mm
Wersja długa
Ilość: 1 x
1 x
Przedłużka 3/8 cala

PRZEDLUZKA 3/8 75MM

ZEBRA
Opis:
75 mm
Ilość: 1 x
1 x
Przedłużka 3/8 cala

PRZEDLUZKA 3/8-DL.250 MM

ZEBRA
Opis:
250 mm
Ilość: 1 x
1 x
Przegub Kardana 3/8 cala

PRZEGUB 3/8

ZEBRA
Opis:
Długość: 55 mm
Z zatrzymywanym przegubem służącym utrzymaniu ustalonego położenia
Ilość: 1 x
1 x
Łącznik 3/8

ADAPTER 3/8 NA 1/4

ZEBRA
Opis:
1/4 inch; Długość: 27 mm
Ilość: 1 x
1 x
Łącznik 3/8

REDUKCJA 3/8 - 1/2

ZEBRA
Opis:
1/2 cala; Długość: 36 mm
Ilość: 1 x
1 x
Przedłużka kątowa 3/8

PRZEDLUZKA 3/8

Ilość: 1 x
1 x
Przedłużka kątowa 3/8

ANGLEXT-3/8IN-MOVEABLE-36MM

Ilość: 1 x
1 x
Klucz nasadowy 3/8 cala

NASADKA 3/8 TX15

ZEBRA
Opis:
TX15; Długość: 50.5 mm
Do śrub TX, wersja krótka
Ilość: 1 x
1 x
Klucz nasadowy 3/8 cala

KLUCZ -3/8IN-INTX-TX20

ZEBRA
Opis:
TX20; Długość: 50.5 mm
Do śrub TX, wersja krótka
Ilość: 1 x
1 x
Klucz nasadowy 3/8 cala

NASADKA TX-25 - WEW. 3/8

ZEBRA
Opis:
TX25; Długość: 50.5 mm
Do śrub TX, wersja krótka
Ilość: 1 x
1 x
Klucz nasadowy 3/8 cala

NASADKA 3/8 TX27

ZEBRA
Opis:
TX27; Długość: 50.5 mm
Do śrub TX, wersja krótka
Ilość: 1 x
1 x
Klucz nasadowy 3/8 cala

NASADKA 3/8 TX30

ZEBRA
Opis:
TX30; Długość: 50.5 mm
Do śrub TX, wersja krótka
Ilość: 1 x
1 x
Klucz nasadowy 3/8 cala

NASADKA 3/8 TX40

ZEBRA
Opis:
TX40; Długość: 50.5 mm
Do śrub TX, wersja krótka
Ilość: 1 x
1 x
Klucz nasadowy 3/8 cala

NASADKA 3/8 TX45

ZEBRA
Opis:
TX45; Długość: 50.5 mm
Do śrub TX, wersja krótka
Ilość: 1 x
1 x
Klucz nasadowy 3/8 cala

NASADKA 3/8 TX50

ZEBRA
Opis:
TX50; Długość: 50.5 mm
Do śrub TX, wersja krótka
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 3/8

NASADKA IMBUSOWA SW4

ZEBRA
Opis:
4 mm; Długość: 50.5 mm; Do wewnętrznego gniazda sześciokątnego; 0 - nie dotyczy
Model metryczny, sześciokątny, krótki
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 3/8

NASADKA 3/8 6KT SW5X60

ZEBRA
Opis:
5 mm; Długość: 50.5 mm; Do wewnętrznego gniazda sześciokątnego; 0 - nie dotyczy
Model metryczny, sześciokątny, krótki
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 3/8

NASADKA 3/86KT SW6X65

ZEBRA
Opis:
6 mm; Długość: 50.5 mm; Do wewnętrznego gniazda sześciokątnego; 0 - nie dotyczy
Model metryczny, sześciokątny, krótki
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 3/8

SKTWRNCH-3/8IN-HEXSKT-WS7

ZEBRA
Opis:
7 mm; Długość: 50.5 mm; Do wewnętrznego gniazda sześciokątnego; 0 - nie dotyczy
Model metryczny, sześciokątny, krótki
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 3/8

NASADKA 3/8 6KT 8X75

ZEBRA
Opis:
8 mm; Długość: 50.5 mm; Do wewnętrznego gniazda sześciokątnego; 0 - nie dotyczy
Model metryczny, sześciokątny, krótki
Ilość: 1 x
1 x
Końcówka klucza nasadowego 3/8

NASADKA 3/8 6KT 10X85

ZEBRA
Opis:
10 mm; Długość: 50.5 mm; Do wewnętrznego gniazda sześciokątnego; 0 - nie dotyczy
Model metryczny, sześciokątny, krótki
Ilość: 1 x
1 x
Końc. klucza nasadow. 3/8 cala do świec zapłonow.

NASADKA 3/8 DO SWIEC SW 16

Opis:
16 mm
Ilość: 1 x
1 x
Końc. klucza nasadow. 3/8 cala do świec zapłonow.

NASADKA 3/8 DO SWIEC SW 20,8

Opis:
20,8 mm
Ilość: 1 x
1 x
Foam ins. 3/8 in sckt wr. ass. PIA 56 pcs

FMINRT-3/8IN-SOCKETWRENCH-660X70X455MM

Ilość: 1 x
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.

Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2

Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)

Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)

Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za jednostkę opakowania (OP):
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.

Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.
W przeciwieństwie do opakowań handlowych i opakowań zewnętrznych koszty utylizacji produktów chemicznych są wyświetlane oddzielnie. Zestawienie poszczególnych kosztów można znaleźć w informacjach o danym produkcie, a także w koszyku oraz w naszych Warunkach sprzedaży.

Nr art.
Nr materiałowy klienta

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne