3 Boyutlu menteşe, çap 16 mm
3 Boyutlu menteşe, çap 16 mm
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Şunun için uygun: | Lambalı ahşap kapılar |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Rulo çapı | 16 mm |
DIN yönü | DIN R/L |
2 menteşe ile yük kapasitesi | 50 kg |
3 menteşe ile yük kapasitesi | 75 kg |
Yanal ayarlama | +/- 4 mm |
Yükseklik ayarlama | + 4 mm |
Derinlik ayarlaması | +/- 4 mm |
Min. elektrik atlaması dayanımı | 15 mm |
Rulo yüksekliği | 80 mm |
Kasa parçası üstünde zıvana uzunluğu | 45 mm |
Kanat parçası üstünde zıvana uzunluğu | 45 mm |
Vida iç yolu | HS4 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!