3 Boyutlu menteşe, çap 16 mm

3 Boyutlu menteşe, çap 16 mm

Ürün no. 0686340245

EAN 4045727898512

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
3 Boyutlu menteşe, çap 16 mm

Ürün no. 0686340245
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
Can be adjusted in three directions without dismounting, wedging or opening the door leaf
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Şunun için uygun:

Lambalı ahşap kapılar

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Rulo çapı

16 mm

DIN yönü

DIN R/L

2 menteşe ile yük kapasitesi

50 kg

3 menteşe ile yük kapasitesi

75 kg

Yanal ayarlama

+/- 4 mm

Yükseklik ayarlama

+ 4 mm

Derinlik ayarlaması

+/- 4 mm

Min. elektrik atlaması dayanımı

15 mm

Rulo yüksekliği

80 mm

Kasa parçası üstünde zıvana uzunluğu

45 mm

Kanat parçası üstünde zıvana uzunluğu

45 mm

Vida iç yolu

HS4

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Altıköşe lokma ucu

BİTS UÇ-SW4-ALLEN-25MM

C 6.3 (1/4 inç) POWERDRIV
Spiral matkap DIN 340 HSS tip RN

MATKAP UCU-METAL-UZUN-DIN340-HSS-D7,0MM

1.000 N/mm² mukavemete kadar çelik ve dökme demirde derin delme için uzun çelik matkap ucu.
Kapak,3D menteşe,2 cıvatalı, ABS plastik

COVCAP-(HNGE-3D)-PLA-R9010-PUREWHTE-D16

Visual enhancement and adjustment of the 3D hinges
Kapak,3D menteşe,2 cıvatalı, alüminyum

CAP-(F.HNGE-3D)-ALU-(A2/MAT-OPT)-D16

Visual enhancement and adjustment of the 3D hinges
Montaj aks., 3-D menteşe 2 cıvata 16 mm set

AY-ASMBYSET-LEAFDRLJIG-HNGE/3D-(HNGE-16)

For 16 mm hinge with 2 bolts on frame part
x 1 ad.
Delme şablonu, 16 mm, 2 milli

LEAFDRLJIG-HNGE/3D-(HNGE-D16MM)