3 Boyutlu menteşe, çap 20 mm
HSEDRHNGE-3D-(A2-MATT)-D20MM
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Şunun için uygun: | Lambalı ahşap kapılar |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Kilitleme mandalı | Hayır |
Yüzey | Düz |
Rulo çapı | 20 mm |
DIN yönü | DIN R/L |
Parlaklık seviyesi | Mat |
2 menteşe ile yük kapasitesi | 75 kg |
3 menteşe ile yük kapasitesi | 125 kg |
Yanal ayarlama | +/- 4 mm |
Yükseklik ayarlama | + 4 mm |
Derinlik ayarlaması | +/- 4 mm |
Min. elektrik atlaması dayanımı | 16 mm |
Rulo yüksekliği | 107,5 mm |
Kasa parçası üstünde zıvana uzunluğu | 55 mm |
Kanat parçası üstünde zıvana uzunluğu | 55 mm |
Vida iç yolu | HS5 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!