3 Boyutlu menteşe, çap 20 mm

HSEDRHNGE-3D-EXTRPROT-(ZN)-D20MM

Ürün no. 0686340266

EAN 4045727898581

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
3 Boyutlu menteşe, çap 20 mm

Ürün no. 0686340266
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
Can be adjusted in three directions without dismounting, wedging or opening the door leaf
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Şunun için uygun:

Lambalı ahşap kapılar

Malzeme

Çelik

Kilitleme mandalı

Evet

Yüzey

Çinko kaplamalı

Rulo çapı

20 mm

DIN yönü

DIN R/L

2 menteşe ile yük kapasitesi

75 kg

3 menteşe ile yük kapasitesi

125 kg

Yanal ayarlama

+/- 4 mm

Yükseklik ayarlama

+ 4 mm

Derinlik ayarlaması

+/- 4 mm

Min. elektrik atlaması dayanımı

16 mm

Rulo yüksekliği

107,5 mm

Kasa parçası üstünde zıvana uzunluğu

55 mm

Kanat parçası üstünde zıvana uzunluğu

55 mm

Vida iç yolu

HS5

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Kapak,3D menteşe,2 cıvatalı, ABS plastik

COVCAP-(F.HNGE-3D)-PLA-SST-D20MM

Visual enhancement and adjustment of the 3D hinges
Kapak,3D menteşe,dekoratif baş.,2 cıvatalı,pirinç

CAP-(F.HNGE-3D)-BRS-(BRN)-D20MM

Visual enhancement and adjustment of the 3D hinges
x 20 ad.
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Altıköşe lokma ucu

BİTS UÇ-SW5-ALLEN-25MM

C 6.3 (1/4 inç) POWERDRIV
Spiral matkap DIN 340 HSS tip RN

MATKAP UCU-METAL-UZUN-DIN340-HSS-D8,5MM

1.000 N/mm² mukavemete kadar çelik ve dökme demirde derin delme için uzun çelik matkap ucu.
x 1 ad.
Delme şablonu, 20 mm, 2 milli

LEAFDRLJIG-HNGE/3D-(HNGE-D20MM)