3-Kammer-Leuchte 12 V/24 V
3-Kammer-Leuchte rund LED
LEUCHT-3KAM-RUND-II-LED-12/24V
Art.-Nr. 081246 268
EAN 4050382346407
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Form | Rund |
Anzahl Kammern | 3 STK |
Anbau | Links, Rechts |
Kabelanschluss | Mit Kabel |
Kabellänge | 0,5 m |
Nennspannung min./max. | 12 / 24 V/DC |
Funktionen | Blink-, Brems-, Rücklicht |
Durchmesser | 93 mm |
Prüfzeichen | ADR, ECE |
Leistung | 7,2 W |
Höhe | 36 mm |
Tiefe | 36 mm |
Schutzart IP | IP 69K |
Lieferumfang | Inkl. Befestigung |
Leuchtmitteltyp | LED |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!