3-Kammer-Leuchte 24 V
3-Kammer-Leuchte rund LED-Hamburger Leuchte
LEUCHT-3KAM-LED-RUND-HAMBURG-24V
Art.-Nr. 081246 269
EAN 4050642970779
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
„Hamburger Leuchte“
Datenblätter(X)
![]() | |
Form | Rund |
Anzahl Kammern | 3 STK |
Anbau | Links, Rechts |
Nennspannung | 24 V/DC |
Kabelanschluss | Mit Kabel |
Kabellänge | 0,5 m |
Funktionen | Blink-, Brems-, Rücklicht |
Durchmesser | 140 mm |
Prüfzeichen | ADR, ECE |
Höhe | 80 mm |
Tiefe | 80 mm |
Schutzart IP | IP 54 |
Leuchtmitteltyp | LED |