3-Kammer-Leuchte quadratisch 12 V/24 V

3-Kammer-Leuchte quadratisch LED
LEUCHT-3KAM-QUADRATISCH-LED-12/24V

Art.-Nr. 081246 265

EAN 4048539250806

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
3-Kammer-Leuchte quadratisch 12 V/24 V

Art.-Nr. 081246 265
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
Universal, LED-Ausführung

Leistung: 2,3 W



Anschluss:


Mit 0,5 m Kabel und Befestigungsmaterial

Hinweis

Inklusive Befestigung


1 LCG pro Lkw-Seite notwendig (links und rechts), max. 2 LED-Leuchten an 1 LCG anschließen

ADR-geprüft


IP68

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Einsetzbar bei Bordnetzen mit 12V und 24V



Funktionen


Blink-, Brems- und Rücklicht

Anzahl Kammern

3 STK

Ausführung

Links/rechts

Kabellänge

0,5 m

Nennspannung min./max.

12 / 24 V/DC

Funktionen

Blink-, Brems-, Rücklicht

Länge

107 mm

Leistung

2,3 W

Breite

107 mm

Höhe

35 mm

Schutzart IP

IP 68

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen