3 bölümlü lamba, dikdörtgen LED
3 bölümlü lamba, dikdörtgen LED
Ürün no. 081246 267
EAN 4050382346872
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Şekil | Dikdörtgen |
Odacık sayısı | 3 ADET |
Montaj | Sol, Sağ |
Kablo konnektörü | Kablolu |
Kablo uzunluğu | 0,5 m |
Min./maks. nominal voltaj | 12 / 24 V/DC |
Fonksiyonlar | Sinyal, fren, stop lambası |
Uzunluk | 155 mm |
Onay işareti | ADR, ECE |
Özgül güç | 8 W |
Genişlik | 76 mm |
Yükseklik | 40 mm |
Derinlik | 40 mm |
IP koruma sınıfı | IP 69K |
Lamba tipi | LED |