3 bölümlü lamba, kare LED

3 bölümlü lamba, kare LED

Ürün no. 081246 265

EAN 4048539250806

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
3 bölümlü lamba, kare LED

Ürün no. 081246 265
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
Universal, LED
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Odacık sayısı

3 ADET

Tasarım

Sol/sağ

Kablo uzunluğu

0,5 m

Min./maks. nominal voltaj

12 / 24 V/DC

Fonksiyonlar

Sinyal, fren, stop lambası

Uzunluk

107 mm

Özgül güç

2,3 W

Genişlik

107 mm

Yükseklik

35 mm

IP koruma sınıfı

IP 68

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler