3 bölümlü lamba, yuv. LED lambası, Hamburger tip

3 bölümlü lamba, yuv. LED lambası, Hamburger tip

Ürün no. 081246 269

EAN 4050642970779

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
3 bölümlü lamba, yuv. LED lambası, Hamburger tip

Ürün no. 081246 269
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
Universal, LED
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Şekil

Yuvarlak

Odacık sayısı

3 ADET

Montaj

Sol, Sağ

Nominal voltaj

24 V/DC

Kablo konnektörü

Kablolu

Kablo uzunluğu

0,5 m

Fonksiyonlar

Sinyal, fren, stop lambası

Çap

140 mm

Onay işareti

ADR, ECE

Yükseklik

80 mm

Derinlik

80 mm

IP koruma sınıfı

IP 54

Lamba tipi

LED

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler