3 bölümlü lamba, yuvarlak LED

3 bölümlü lamba, yuvarlak LED

Ürün no. 081246 268

EAN 4050382346407

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
3 bölümlü lamba, yuvarlak LED

Ürün no. 081246 268
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
Universal, LED
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Şekil

Yuvarlak

Odacık sayısı

3 ADET

Montaj

Sol, Sağ

Kablo konnektörü

Kablolu

Kablo uzunluğu

0,5 m

Min./maks. nominal voltaj

12 / 24 V/DC

Fonksiyonlar

Sinyal, fren, stop lambası

Çap

93 mm

Onay işareti

ADR, ECE

Özgül güç

7,2 W

Yükseklik

36 mm

Derinlik

36 mm

IP koruma sınıfı

IP 69K

Lamba tipi

LED

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Arka sis/geri vites lambası II

LGHT-2CHAM-FOGTAIL-REVRS-II-LED-RED/WHTE

LED