3 parçalı TX tornavida

SCRDRIV-TX25X100-3K

Ürün no. 061320325

EAN 4047376188938

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
3 parçalı TX tornavida

Ürün no. 061320325
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
Mükemmel ergonomi, güç aktarımı ve çalışma konforu için esnek 3 parçalı tutma kolu
  • Şaft: Yuvarlak şaft, desenli krom kaplamalı

  • Uç: TX lokma, Siyah uçlu

  • Würth renk kodlama sistemi

  • Hızlı tanımlama için tutma kolu ucuna basılmış vida simgesi
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uç boyutu

TX25

Bıçak uzunluğu (A)

100 mm

Tutma sapı uzunluğu (B)

106 mm

Tutma sapı genişliği (C)

35 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler