3 parçalı TX tornavida
SCRDRIV-TX30X115-3K
Ürün no. 061320330
EAN 4047376188952
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Şaft: Yuvarlak şaft, desenli krom kaplamalı
- Uç: TX lokma, Siyah uçlu
- Würth renk kodlama sistemi
- Hızlı tanımlama için tutma kolu ucuna basılmış vida simgesi
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uç boyutu | TX30 |
Bıçak uzunluğu (A) | 115 mm |
Tutma sapı uzunluğu (B) | 106 mm |
Tutma sapı genişliği (C) | 35 mm |