3 parçalı TX tornavida

SCRDRIV-TX8X60-3K

Ürün no. 061320308

EAN 4047376188686

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
3 parçalı TX tornavida

Ürün no. 061320308
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
Mükemmel ergonomi, güç aktarımı ve çalışma konforu için esnek 3 parçalı tutma kolu
  • Şaft: Yuvarlak şaft, desenli krom kaplamalı

  • Uç: TX lokma, Siyah uçlu

  • Würth renk kodlama sistemi

  • Hızlı tanımlama için tutma kolu ucuna basılmış vida simgesi
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uç boyutu

TX8

Bıçak uzunluğu (A)

60 mm

Tutma sapı uzunluğu (B)

83 mm

Tutma sapı genişliği (C)

27 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler