3 parçalı düz tornavida
DÜZ TORNAVİDA ZEBRA,DIN5264-A0,6X3,5X80
Ürün no. 0613200035
EAN 4047376188082
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Bıçak: Tek parça altıgen uç, mat krom kaplamalı; anahtar adaptörü, mat nikel kaplamalı, tavlanmış, darbeye karşı dirençli
- Geniş darbe başlığı
- Ürün no. 0613421035, darbe başlığı veya tork ayarı yok
- Çıkış: DIN 5264-A, ISO 2380, Siyah Uçlu
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Bıçak kalınlığı x bıçak genişliği | 0,6 x 3,5 mm |
Bıçak uzunluğu (A) | 80 mm |
Tutma sapı uzunluğu (B) | 83 mm |
Tutma sapı genişliği (C) | 27 mm |
Lama boyunca genişlik, tornavida ucu | 4 mm |