3 parçalı düz tornavida

DÜZ TORNAVİDA ZEBRA,DIN5264-A1,0X5,5X100

Ürün no. 0613200055

EAN 4047376188242

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
3 parçalı düz tornavida

Ürün no. 0613200055
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
Esnek 3 parçalı tutma sapı, mükemmel ergonomi, güç aktarımı ve çalışma konforu sağlar.
  • Bıçak: Tek parça altıgen uç, mat krom kaplamalı; anahtar adaptörü, mat nikel kaplamalı, tavlanmış, darbeye karşı dirençli

  • Geniş darbe başlığı

  • Ürün no. 0613421035, darbe başlığı veya tork ayarı yok

  • Çıkış: DIN 5264-A, ISO 2380, Siyah Uçlu
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Bıçak kalınlığı x bıçak genişliği

1,0 x 5,5 mm

Bıçak uzunluğu (A)

100 mm

Tutma sapı uzunluğu (B)

96 mm

Tutma sapı genişliği (C)

31 mm

Lama boyunca genişlik, tornavida ucu

6 mm

Anahtar desteği

10 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler