3 parçalı düz tornavida
DÜZ TORNAVİDA ZEBRA,DIN5264-A1,2X7,0X125
Ürün no. 061320007
EAN 4047376188259
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Bıçak: Tek parça altıgen uç, mat krom kaplamalı; anahtar adaptörü, mat nikel kaplamalı, tavlanmış, darbeye karşı dirençli
- Geniş darbe başlığı
- Ürün no. 0613421035, darbe başlığı veya tork ayarı yok
- Çıkış: DIN 5264-A, ISO 2380, Siyah Uçlu
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Bıçak kalınlığı x bıçak genişliği | 1,2 x 7,0 mm |
Bıçak uzunluğu (A) | 125 mm |
Tutma sapı uzunluğu (B) | 106 mm |
Tutma sapı genişliği (C) | 35 mm |
Lama boyunca genişlik, tornavida ucu | 6 mm |
Anahtar desteği | 10 mm |