3 parçalı düz tornavida
DÜZ TORNAVİDA ZEBRA,DIN5264-A1,6X9,0X150
Ürün no. 061320009
EAN 4047376188327
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Bıçak: Tek parça altıgen uç, mat krom kaplamalı; anahtar adaptörü, mat nikel kaplamalı, tavlanmış, darbeye karşı dirençli
- Geniş darbe başlığı
- Ürün no. 0613421035, darbe başlığı veya tork ayarı yok
- Çıkış: DIN 5264-A, ISO 2380, Siyah Uçlu
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Bıçak kalınlığı x bıçak genişliği | 1,6 x 9,0 mm |
Bıçak uzunluğu (A) | 150 mm |
Tutma sapı uzunluğu (B) | 114 mm |
Tutma sapı genişliği (C) | 38 mm |
Lama boyunca genişlik, tornavida ucu | 8 mm |
Anahtar desteği | 13 mm |