3 prizli elektrik kablosu sarma mak. 230 V
3 prizli elektrik kablosu sarma mak. 230 V
Ürün no. 0774158270
EAN 4058794353136
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Kablo uzunluğu (rulo halinde) | 12 m |
Kablo tipi | H05VV-F3G1,5 mm² |
IP koruma sınıfı | IP 42 |
Nominal voltaj | 230 V/AC |
Güç (kablo sarılı) | 1200 W |
Güç (kablo açık) | 1800 W |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -5 - 50 °C |
Uzunluk x genişlik x yükseklik | 390 x 310 x 165 mm |