3D Premium alçı kapatma profili fileli

3D Premium alçı kapatma profili fileli

Ürün no. 0519555124

EAN 4068362029509

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
3D Premium alçı kapatma profili fileli

Ürün no. 0519555124

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 60 m

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Premium sealing plaster stop bead with very high 3D movement absorption for sealing window and door joints against driving rain
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Profil malzemesi

PVC-U, darbeye dayanıklı

Köpük malzemesi

Kapalı gözeli PE köpük

Genişlik

10 mm

Uzunluk

2,4 m

Hareket emilimi kapasitesini uzatma

5 mm

Hareket emilimi kapasitesi kompresyonu

2,2 mm

Çapraz kesme hareket emilimi kapasitesi (+/-)

3,2 mm

Uzunlamasına kesme hareket emilimi kapasitesi (+/-)

3,2 mm

Örgü malzemesi

Cam elyaf

m2 başına kumaş ağırlığı

160 g

Örgü boyutu

4 x 4 mm

İnşaat malzemesi sınıfı

E - Normalde yanıcı

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler