3D Profi alçı kapatma profili fileli
3D Profi alçı kapatma profili fileli
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Profil malzemesi | PVC-U, darbeye dayanıklı |
Köpük malzemesi | Kapalı gözeli PE köpük |
Width | 22 mm |
Längd | 1.4 m |
Hareket emilimi kapasitesi kompresyonu | 2 mm |
Örgü malzemesi | Cam elyaf |
m2 başına kumaş ağırlığı | 160 g |
Örgü boyutu | 4 x 4 mm |
İnşaat malzemesi sınıfı | E - Normalde yanıcı |
Ultraviolet resistance | Evet |
Veri sayfaları (0)
Sertifikalar/ Belgeler (0)