4 telli spiral kablo 12 V - 24 V
4 telli spiral kablo 12 V - 24 V
ARA BAĞL.KABLO-TIR/DORSE-4 KABL.BAĞL.3M
Register now and access more than 60,000 products
- Konnektörsüz
- Sırasıyla işlenecek 200 mm uçlar
- Kabloların kesiti 4 x 1,0 mm2
Veri sayfaları(X)
Çalışma uzunluğu | 3000 mm |
Bobin çapı | 40 mm |
Malzeme | Poliüretan |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!