5-Kammer-Leuchte 24 V
5-Kammer-Leuchte für Krone Dreiecksrückstrahler
LEUCHT-5KAM-KRONE-UMRISS-LINKS
Art.-Nr. 081246 910
EAN 4047376200616
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Inklusive vormontierter Begrenzungsleuchte mit sehr flexiblem Glühlampenarm und integrierter Seitenmarkierungsleuchte
- Für den Reflektor am Anhänger ist kein separater Anschluss erforderlich.
- Rückleuchte mit Doppelfunktion
24-V-Glühlampen im Lieferumfang enthalten
Datenblätter(X)
![]() | |
Form | Rechteckig |
Anzahl Kammern | 5 STK |
Anbau | Links |
Kabelanschluss | Kompaktstecker |
Nennspannung min./max. | 12 / 24 V/DC |
Funktionen | Blink-, Brems-, Rücklicht, Rückfahrlicht, Nebelschlusslicht, Umrissleuchte, Rückstrahler |
Länge | 370 mm |
Prüfzeichen | ADR, ECE |
Breite | 130 mm |
Höhe | 85 mm |
Tiefe | 85 mm |
Lieferumfang | Befestigung: 2 x M8 |
Vergleichsnummer | 2VP-340930-111 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!