Einpoliger Phasenprüfer transparent mit fest integrierter Glimmlampe und Schlitzschraubendreherklinge
Einpoliger Phasenprüfer transparent
PRUEF-VDE-1POL-(120-250VAC)-(140MM/65MM)
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Sicherheits-Vollisolierung
- Made in Germany
Nach DIN VDE 0680-6:1977-04
Datenblätter(X)
Schneidendicke x Schneidenbreite | 0,5 x 3 mm |
Klingenlänge | 65 mm |
Länge | 140 mm |
Ausführung | Mit Halteclip |
Anzeige | Glimmlampe |
Spannungsbereich AC min./max. | 120-250 V/AC |
Überspannungsschutzkategorie | CAT III/300 V |
Werkstoff Griff | SAN |
Werkstoff Klinge | C60 Stahl |
Oberfläche Klinge | Verzinkt |
Farbe | Transparent |