Akku-Baustellenradio BR 18-DAB+ M-CUBE
Akku-Baustellenradio BR 18-DAB+
RADIO-AKKU-(BR 18-DAB+)-(M-CUBE)
Art.-Nr. 5701458000
EAN 4099618324796
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Verschiedene Abspielmodi für abwechslungsreiches Musikprogramm
- DAB/DAB+
- FM
- Bluetooth
- AUX
- USB
Optimales Klangerlebnis für verschiedenste Einsatzzwecke dank der vordefinierten Equalizereinstellungen und dem leistungsstarken Soundsystem
- 2 x 2" Hoch-Mitteltöner mit jeweils 10W
- 1 x 6" Subwoofer 30W
Verschiedene Externe Anschlussmöglichkeiten
- 5V / 2A USB Typ-A Anschluss zum Laden von portablen Geräten und Abspielen von USB-Datenträger mit einer Speicherkapazität von maximal 64 GB
- 9V / 2A USB Typ-C Anschluss zum schnellen Laden von portablen Geräten
- AUX-in Buchse zur Wiedergabe von Musik über das mitgelieferte AUX-Kabel
Gummiertes Gehäuse mit IPX6 Schutzart und komfortablen-Tragegriff mit Rastpunkt
28-sprachige Menüführung für weitere Systemeinstellungen wie z. B.
- Wecker im Standby-Modus
- Displayhelligkeit
- Sendersuchlauf
Wahlweise Stromversorgung über einen 18 Volt M-CUBE Akku oder über das mitgelieferte Netzteil für dauerhafte Stromversorgung
Zum Aufladen des M-CUBE Akkus wird zusätzlich ein entsprechendes M-CUBE Ladegerät benötigt.
Datenblätter(X)
Betriebsspannung Akku | 18 V/DC |
Länge x Breite x Höhe | 258 x 238 x 245 mm |
Maschinengewicht mit Akku | 4,8 kg |
Radiofrequenzbereich FM min./max. | 108-87,5 MHz |
KBL-(AUX-IN)-(BTS 18-40)
STENETZTL-BR-18-DAB+-20V/3A-EU
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
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!