AdBlue®
AdBlue
ZUSA-DISL-ADBLUE-10LTR
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- 32,5 %ige wässrige Lösung zur Reduzierung von Stickoxidemissionen
- Entspricht der ISO Spezifikation ISO 22241-1
Kontakt mit der Haut, Augen und dem Autolack vermeiden. AdBlue® nur in den dafür vorgesehenen
Tank füllen. Nicht in den Dieseltank füllen. AdBlue® nicht mit Wasser verdünnen. AdBlue® nicht der direkten Sonnenstrahlung aussetzen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
32,5-prozentige wässrige Harnstofflösung, für Dieselfahrzeuge mit SCR Katalysatoren. Zur Reduzierung von Stickoxide im Abgas um Euro 4/5 (LKW) und Euro 6 (PKW) zu erfüllen
Beim nachfüllen von AdBlue®, müssen die entsprechenden Hinweise in der Bedienungsanleitung des zu befüllenden Fahrzeugs beachtet werden.
Inhalt | 10 l |
Farbe | Transparent |
Geruch/Duft | Geruchsarm |
Chemische Basis | Harnstoff in demineralisiertem Wasser |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
Dichte | 1,09 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 20°C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!