Injektionsmörtel Natursteinspezialist WIT-EA 150 für Naturstein
Injektionsmörtel Natursteinspezialist WIT-EA 150
DBL-MOERT-(WIT-EA150)-KART-330ML

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- 2-K-Reaktionsharzmörtel, Epoxyacrylat mit Styrol
- Keine Fleckenbildung bei Anwendungen in Naturstein (vorab muss an einer Steinprobe überprüft werden, ob die Mörtelmasse Verfärbungen verursacht)
- Kartusche kann durch Austausch des Statikmischers bzw. durch Wiederverschließen mit der Verschlusskappe bis zum Ablauf des Haltbarkeitsdatums verarbeitet werden




Bohrloch im Drehgang herstellen (ohne Schlag)

Bohrloch reinigen; 2x ausblasen/2x ausbürtsen/2x ausblasen

Siebhülse einschieben

Mischer auf Kartusche schrauben

Mörtelvorlauf verwerfen (bis der Mörtel eine einheitliche Farbe aufweist - ca. 10 cm)

Verbundmörtel vom Ende der Siebhülse her vollständig verfüllen (siehe Beipackzettel)

Verankerungselement unter leichter Drehbewegung bis zum Hülsengrund eindrücken

Aushärtezeit beachten

Bauteil montieren, max. Drehmoment darf nicht überschritten werden

Bohrloch herstellen

Bohrloch reinigen; 2x ausblasen/2x ausbürtsen/2x ausblasen

Mischer auf Kartusche schrauben

Mörtelvorlauf verwerfen (bis der Mörtel eine einheitliche Farbe aufweist - ca. 10 cm)

Verbundmörtel vom Bohrlochgrund ausgehend verfüllen (siehe Beipackzettel)

Verankerungselement unter leichter Drehbewegung bis zum Bohrlochgrund eindrücken

Optische Kontrolle der Mörtelfüllmenge, Setztiefenmarkierung

Aushärtezeit beachten

Bauteil montieren, max. Drehmoment darf nicht überschritten werden

Bohrloch herstellen

Bohrloch reinigen
2x ausblasen, 2x maschinell aus bürsten, 2x ausblasen
Ab M20 Bohrloch mit Druckluft ausblasen

Mörtelvorlauf verwerfen (bis der Mörtel eine einheitliche Farbe aufweist - ca. 10 cm)

Verbundmörtel vom Bohrlochgrundausgehend verfüllen

Verankerungselement unter leichter Drehbewegung bis zum Bohrlochgrund eindrücken

Optische Kontrolle der Mörtelfüllmenge, Setztiefenmarkierung

Mischer auf Kartusche schrauben

Bauteil montieren. Max. Drehmment darf nicht überschritten werden

Aushärtezeit beachten
Naturstein (ohne Zulassung):
- Ankerstange W-VD-A
- Ankerstange W-VI-A
- oder handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1
Ungerissener Beton:
- Ankerstange W-VD-A
- Ankerstange W-VI-A
- oder handelsübliche Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1
Mauerwerk aus Vollstein, (Lochstein) – ohne Zulassung:
- Ankerstange WIT-AS
- Innengewindhülse WIT-IG
- Siebhülse WIT-SH
Typbezeichnung | WIT-EA 150 |
Inhalt | 330 ml |
Lieferumfang | Mörtelkartusche 330 ml (koaxial) + 1 Statikmischer |
Geeignete Auspresspistole | Akku-Auspresspistole 330ml, EasyMax 330 ml, Auspresspistole MULTI, Auspresspistole WIT 330ml, HandyMax 330 ml |
Verarbeitungstemperatur min./max. / Bedingung | -5 bis 35 °C / Temperatur im Verankerungsgrund während der Verarbeitung und Aushärtung |
Umgebungstemperatur min./max. / Bedingung | -40 bis 80 °C / nach vollständiger Aushärtung |
Temperaturbeständigkeit, Langzeit-Temperatur max. | 50 °C |
Temperaturbeständigkeit, Kurzzeit-Temperatur max. | 80 °C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 18 Monate / kühle und trockene Lagerung, 5°C bis 25°C |
Chemische Basis | Epoxyacrylat, styrolhaltig |
Farbe | Grau |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!