Kunststoff-Allzweckdübel SHARK® Pro Sortiment 620-teilig

Allzweckdübel Shark Pro 620-teilig Sysko
DBL-SYSKO-(SHARK PRO)-KST-620TLG

Art.-Nr. 5964590600

EAN 4056807632148

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kunststoff-Allzweckdübel SHARK® Pro Sortiment 620-teilig

Art.-Nr. 5964590600
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
Der vielseitigste Würth Kunststoffdübel im System-Koffer. Verknotet in Hohlräumen, verspreizt in Vollbaustoffen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

620 STK

Lieferumfang

5 x 28 = 200 St, 6 x 35 = 200 St, 8 x 46 = 100 St, 10 x 56 = 100 St, 12 x 66 = 20 St, = 620 Teile

Kunststoff-Allzweckdübel SHARK® Pro Sortiment 620-teilig inklusive:
200 x
Kunststoff-Allzweckdübel SHARK Pro

DBL-(SHARK PRO)-KST-5X28

Beschreibung:
5 x 28 mm
Vielseitiger Kunststoffdübel, der sich in Hohlräumen verknotet und in Vollbaustoffen verspreizt
Menge: 200 x
200 x
Kunststoff-Allzweckdübel SHARK Pro

DBL-(SHARK PRO)-KST-6X35

Beschreibung:
6 x 35 mm
Vielseitiger Kunststoffdübel, der sich in Hohlräumen verknotet und in Vollbaustoffen verspreizt
Menge: 200 x
100 x
Kunststoff-Allzweckdübel SHARK Pro

DBL-(SHARK PRO)-KST-8X46

Beschreibung:
8 x 46 mm
Vielseitiger Kunststoffdübel, der sich in Hohlräumen verknotet und in Vollbaustoffen verspreizt
Menge: 100 x
100 x
Kunststoff-Allzweckdübel SHARK Pro

DBL-(SHARK PRO)-KST-10X56

Beschreibung:
10 x 56 mm
Vielseitiger Kunststoffdübel, der sich in Hohlräumen verknotet und in Vollbaustoffen verspreizt
Menge: 100 x
20 x
Kunststoff-Allzweckdübel SHARK Pro

DBL-(SHARK PRO)-KST-12X66

Beschreibung:
12 x 66 mm
Vielseitiger Kunststoffdübel, der sich in Hohlräumen verknotet und in Vollbaustoffen verspreizt
Menge: 20 x
1 x
System-Koffer 4.4.1

SYSKOFFR-4.4.1

Beschreibung:
370 x 278 x 85 mm
Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x
2 x
System-Box

SYSBOX-2.4.1.-ROT

Beschreibung:
2.4.1
Eine variable Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Die System-Boxen lassen sich individuell mit allen System-Einteilungsmaterialien kombinieren.
Menge: 2 x
System-Box Trennelement
3 x
System-Box Trennelement

TRENNELEM-F.SYSBOX-SLV-H54-B110

Beschreibung: Für eine individuelle Einteilung in den System-Boxen
Menge: 3 x