90° köşe boru anahtarı
Dirsekli boru anahtarı 90°
BORU ANAHTARI-90°AÇILI-METAL GÖVDE-420MM
Ürün no. 071406 51
EAN 4011231708685
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Sürekli olarak ayarlanabilir
Sabit ayarlama somunları ile sabitlenir
Yüksek mukavemetli özellikleri sayesinde optimum tutma
Kafa seti üzerinde dönüş yönünün tersine dişler
Sağlam ve aşınmaya dayanıklı
Endüksiyonla sertleştirilmiş dişler
Veri sayfaları(X)
Borular, somunlar, düz çalışma parçaları
![]() | |
Maks. boru çapı (inç) | 1-1/2 in |
Kavrama aralığı | 46 mm |
Uzunluk (L) | 420 mm |
Sıkıştırma çenesi genişliği (B) | 20 mm |
Çene kalınlığı (C) | 18,5 mm |
DIN | 5234 |
Malzeme | Krom vanadyum çeliği |
Renk | Kırmızı |