90° konik nipeller
YAĞ.NİPL-DIN71412-C-H3-(A3F)-S9-90°-M6X1
Ürün no. 098660
EAN 4011231918084
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Şekil | C, H3, Kare kesitli |
Diş tipi x nominal çap x hatve (d1) | M6 x 1 |
Nominal çap (d1) | 6 mm |
Uzunluk (l1) | 18 mm |
Diş uzunluğu (metrik diş) (lg) | 5,5 mm |
Lamalar boyunca genişlik (s1) | 9 mm |
Standartlar | DIN 71412 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Diş tipi | Metrik diş |
RoHS uyumlu | Evet |