90° konik nipeller

YĞ.NPL-DIN71412-C-H3-(A3F)-S11-90°-M10X1

Ürün no. 098662

EAN 4011231918145

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
90° konik nipeller

Ürün no. 098662

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 25 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Şekil

C, H3, Kare kesitli

Diş tipi x nominal çap x hatve (d1)

M10 x 1

Nominal çap (d1)

10 mm

Uzunluk (l1)

18 mm

Diş uzunluğu (metrik diş) (lg)

5,5 mm

Lamalar boyunca genişlik (s1)

11 mm

Standartlar

DIN 71412

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Diş tipi

Metrik diş

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler