91 parça 1/4 inç evrensel bits uç ürün gamı
Bits uç kutusu C ve E 6.3 (1/4), 91 parça
BİTS UÇ SETİ 1/4'' UNIVERSAL-91 PARÇA
Ürün no. 0614251091
EAN 4062856832194
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
En yaygın standart vidalar için tüm bits uçlarını içerir
Erişilmesi zor yerler için 70 mm uzunluğunda bits uçlar
Malzemenin doğru ve hızlı bulunmasını kolaylaştıran bits uç kutusu
- Şekillere göre tasarlanmış baskılı taşıyıcı köpük
- Bits uçlar için renk kodu sistemi: Hangi bits ucun hangi vidayla uyumlu olduğunu ve boyutunu bir bakışta belirleme imkanı
Bits uç cırcırı
- Çok kompakt cırcır kafası, hassas diş yapısı, 10° açılı
- Hassas dişli, 64 diş
- 2 komponentli tutma sapı
Bits uç tutucu
- Çok hızlı, kolay ve güvenli bits uç değişimi
- Tek elle hızlı değiştirme işlevi: Düğmeye hafifçe bastırıldığında bits uç ileriye fırlar.
- Çok ince tasarımı sayesinde (maks. ∅ 10,5 mm) yüzeye yakın ve erişilmesi zor yerlerdeki vida başlarına erişimi mümkün kılar
Teslimat kapsamı
- 25 mm bits uçlar (6 Köşeli 1,5 mm; Dört köşeli1, 3 ve 4 mm) dahildir
- 70 mm bits uçlar (PH3; PZ3) dahildir
Veri sayfaları(X)
Sürüş | 1/4 inç |
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 91 ADET |
Uzunluk | 220 mm |
Genişlik | 110 mm |
Yükseklik | 35 mm |
BIT-HEXSKT-WS8-1/4IN-L25MM
METBOX-220X110X35-SZ1