ABC 90 derece hızlı kaplin
QCKPLGCUPL-ABC-90DGR-D10MM-REGL
Ürün no. 0885620104
EAN 4050641663573
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Boru dış çapı (T) | 10 mm |
Boru-et kalınlığı (T) | 1,0 mm |
Tip açıklaması (S) | Regular |
Uzunluk (L) | 35 mm |
Uzunluk 2 (L2) | 24 mm |
Muhafaza malzemesi | PA - Poliamit |
Conta malzemesi | Etilen propilen dien terpolimer kauçuk |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -40 - 100 °C |
Maks. çalışma basıncı | 12,5 bar |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!